Utgått

Wiha - Skrutrekker PH0x60mm 00754 SoftFinish - 00754

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker PH0x60mm 00754 SoftFinish

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 164 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995007546

Elnummer

8856909

Leverandørens varenummer

00754

Typebeskrivelse

8856909

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

164 mm

Bladdiameter:

3 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.