Wiha - Skrutrekker SF 2,5x75 1000V - 00821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 204 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008215
Elnummer
8816213
Leverandørens varenummer
00821
Typebeskrivelse
8816213
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
204 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
100 mm
Bladdiameter:
201 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
SoftFinish® 3,0x100 mm
Kromvanadium-molybden-stål i høy kvalitet, gjennomherdet, brunert.
Beskyttende isolasjon er sprøytet direkte på klingen.
Ergonomisk formet Wiha SoftFinish®-flerkomponenthåndtak med rullebeskyttelse.
For arbeid i områder med strømførende komponenter som holder spenninger på opp til 1000 VAC.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.