Utgått

Wiha - Skrutrekker SF PZ0x60 1000V - 00877

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker SF PZ0x60 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 164 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008772

Elnummer

8816214

Leverandørens varenummer

00877

Typebeskrivelse

8816214

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

164 mm

Bladdiameter:

23 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Skrutrekker 1000V
SoftFinish® PZ0x60 mm
Kromvanadium-molybden-stål i høy kvalitet, gjennomherdet, brunert.
Beskyttende isolasjon er sprøytet direkte på klingen.
Ergonomisk formet Wiha SoftFinish®-flerkomponenthåndtak med rullebeskyttelse.
For arbeid i områder med strømførende komponenter som holder spenninger på opp til 1000 VAC.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.