Wiha - Skrutrekker SoftFin. 5x5x125mm - 00698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 236 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995006983
Elnummer
8816218
Leverandørens varenummer
00698
Typebeskrivelse
8816218
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
236 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
125 mm
Bladdiameter:
5,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Vekt:
71 g
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


