Utgått

Wiha - Skrutrekker SoftFin. PH2x25mm - 26972

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker SoftFin. PH2x25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidrive PZ

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 25 mm

  • Total lengde - 81 mm

  • Bladdiameter - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995269722

Elnummer

8857034

Leverandørens varenummer

26972

Typebeskrivelse

8857034

Sportype:

Pozidrive PZ

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

25 mm

Total lengde:

81 mm

Bladdiameter:

6 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.