Wiha - Skrutrekker SoftFin. T20x100mm - 01292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 20
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 218 mm
Med borehull - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995012922
Elnummer
8816224
Leverandørens varenummer
01292
Typebeskrivelse
8816224
Størrelse (TX):
20
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
218 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
nei
Bladdiameter:
4 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Andre
Utført med håndtak:
2-komponents
Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


