Utgått

Wiha - Skrutrekker SoftFinish Slim SL/PZ2x100 1000V 36330 Wiha - 30701

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker SoftFinish Slim SL/PZ2x100 1000V 36330 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidrive PZ

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 218 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995307011

Elnummer

8856834

Leverandørens varenummer

30701

Typebeskrivelse

Skruetrekker kombi PZ2x100

Sportype:

Pozidrive PZ

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

218 mm

Bladdiameter:

36 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Skruetrekker kombi PZ2x100