Utgått

Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim T20x100mm 1000V - 36538

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim T20x100mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 20

  • Total lengde - 211 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995365387

Elnummer

8857006

Leverandørens varenummer

36538

Typebeskrivelse

8857006

Størrelse (TX):

20

Total lengde:

211 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

SoftFinish® skrutrekker slim T20 x 100 mm 1000V
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.