Utgått

Wiha - Skrutrekkersett Slim 1000V 12 stk - 41003

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 3

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall Torx-skrutrekkere - 3

  • Totalt antall verktøy - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995410032

Elnummer

8816202

Leverandørens varenummer

41003

Typebeskrivelse

8816202

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

3

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall Torx-skrutrekkere:

3

Totalt antall verktøy:

12

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Emballasje:

Plastpose

Skruetrekkersettt til Elektriker med 12 stk – med isoleringen nedfaset I klingen SLIM gir tilgang til fjærklemmer og andre svært tilgjengelige elinstallasjoner. Softfinish håndtag – nå med Tysk * AGR utmerkelse for optimal ergonomi til forebyggelse mot skader i hånden Komplet 1000V sett til de 12 mest brukte skruetyper SPOR: 3,5-4,0-5,5-6,5-PH1,2 og PZ1,2 og KOMBI SPOR/PZ2, TX 15,20 og 25