Wiha - Skrutrekkersett slim 1000V Torx m/hull 6stk T10-40H 41245 Wi - 41245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall Torx-skrutrekkere - 6
Totalt antall verktøy - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412456
Elnummer
8816204
Leverandørens varenummer
41245
Typebeskrivelse
8816204
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall Torx-skrutrekkere:
6
Totalt antall verktøy:
6
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Emballasje:
Plastpose
TORX® skruetrekker med hull i klingetuppen for TORX®-skruer med låsestifter. Høy kvalitets krom-vanadium-molybden stål, gjennom herdet, svart-finish. Isolert støpt direkte på bladet og fullstendig integrert i bladet i det nedre området. Mmulti-komponent håndtak med roll-off-beskyttelse. Den integrerte beskyttende isolasjon gjør at lavtliggende feste og fjærelementer som skal nås og manipulert. Inneholder 6 deler: T10H T15H T20H T25H T30H T40H


