Utgått

Wiha - slimBit-sett SL PZ 6 bits 42211 Wiha - 42211

Wiha
KopierKopier
Wiha - slimBit-sett SL PZ 6 bits 42211 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 6

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995422110

Elnummer

8800898

Leverandørens varenummer

42211

Typebeskrivelse

8800898

Antall bits totalt:

6

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

2

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

4

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Høykvalitets stål, gjennomherdet.
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i speedE®, slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.

Innhold:
1x Bit slimBit electric , spor: 2,5 *
1x Bit slimBit electric , spor: 3,5
1x Bit slimBit electric , spor: 5,5
1x Bit slimBit electric , spor: 6,5
1x Bit slimBit electric , Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric , Pozidriv: PZ2
* no slim version