Wiha - slimBit-sett SW 6 bits Unbrako sekskant 42214 Wiha - 42214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010995422141
Elnummer
8800900
Leverandørens varenummer
42214
Typebeskrivelse
8800900
Antall bits totalt:
6
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
6
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i speedE®, slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.
Innhold:
1x Bit slimBit electric unbrako: 2 mm *
1x Bit slimBit electric unbrako: 2,5 mm
1x Bit slimBit electric unbrako: 3 mm
1x Bit slimBit electric unbrako: 4 mm
1x Bit slimBit electric unbrako: 5 mm
1x Bit slimBit electric unbrako: 6 mm
* no slim version