Utgått

Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 2,0x75 1000V 37223 2831-18 - 37223

Wiha
KopierKopier
Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 2,0x75 1000V 37223 2831-18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 2 mm

  • Maks last - 18 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995372231

Elnummer

8856864

Leverandørens varenummer

37223

Typebeskrivelse

37223 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

2 mm

Maks last:

18 Nm

Høykvalitets stål, gjennomherdet. Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC. 6mm slimBits skal kun brukes i slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.