Utgått

Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 2,5x75 1000V 37224 2831-18 - 37224

Wiha
KopierKopier
Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 2,5x75 1000V 37224 2831-18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 25 mm

  • Maks last - 38 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995372248

Elnummer

8856865

Leverandørens varenummer

37224

Typebeskrivelse

37224 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

25 mm

Maks last:

38 Nm

Høykvalitets stål, gjennomherdet.
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.