Utgått

Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 5,0x75 1000V 37226 - 37226

Wiha
KopierKopier
Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 5,0x75 1000V 37226

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Maks last - 55 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995372262

Elnummer

8856868

Leverandørens varenummer

37226

Typebeskrivelse

37226 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Maks last:

55 Nm

Høykvalitets stål, gjennomherdet.
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.