Wiha - SlimVario sett m/bits 18 stk - 41231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 18
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Veske
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412319
Elnummer
8816201
Leverandørens varenummer
41231
Typebeskrivelse
8816201
Antall bits totalt:
18
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Veske
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
SlimVario startsett, 19-stk. Med slimVario VDE-bitsholder for 6 mm slimBits. Inneholder: SlimVario VDE bitsholder og kubetrekker Slim for 6 mm slimBits Spor: 1x2.5 1x3.5 1x5.5 Torx: 1xT9 1xT10 1xT15 1xT20 Phillip: 1xPH1 1xPH2 Pozidriv: 1xPZ1 1xPZ2, 1xSL/PZ1 1xSL/PZ2, Unbrako 1x3 1x4 1x5


