Wiha - Tangamperemeter til 1000 V AC, - 45219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...400 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...400 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452193
Elnummer
8808991
Leverandørens varenummer
45219
Typebeskrivelse
8808991
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...400 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...400 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
30 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
Ja
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Kontinuitetstest:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Økt sikkerhet for deg: Måling på strømførende ledninger uten åpne kontakter.
Lettere håndtering: Praktisk testing med én hånd uten å bryte strømkretsen.
Øker effektiviteten din: Alle relevante elektriske tester med kun ett måleinstrument.
Gjør arbeidet enklere for deg: Den integrerte lommelykten sørger for gode lysforhold.
Øker prosessikkerheten din: Stor nøyaktighet med LPF- og sann-RMS-måling.
Arbeidsområde: For flerfunksjonell bruk på mange forskjellige steder.
Measuring category: CAT IV til 1000 V.


