Wiha - TorqueVarioS sett, 18 deler - 36791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995367916
Elnummer
8856978
Leverandørens varenummer
36791
Typebeskrivelse
8856978
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
1
Antall Bits:
15
Totalt antall verktøy:
18
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
1xTorque Vario, VDE godkendt moment håndtak 1,0-5,0 NM
1x Torque Setter
1x Bitsholder
1x SlimBits 3,0 x 90
2x SlimBits 4,0 x 90
2x SlimBits 5,5 x 90
1x SlimBits 6,5 x 90
1x SlimBits Pz1 x 90
2x SlimBits Pz2 x 90
1x SlimBits Xeno kombi Pz 1 x 90
1x SlimBits Xeno kombi Pz 2 x 90
1x Slimbits Torx 10 x 90
1x Slimbits Torx 15 x 90
1x Slimbits Torx 20 x 90
1x Slimbits Torx 25 x 90