Wiha - Tricut 3i1 Tang 1000V 38552 Sideavbiter & Avisoleringstang - 38552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 170 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Håndtaksdeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995385521
Elnummer
8856878
Leverandørens varenummer
38552
Typebeskrivelse
8856878
Form:
Standard
Lengde:
170 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
materiale: Høy kvalitet C 70 verktøystål, herdet.
Kutter myke og harde ledninger, samt kabler som PFXP 3x1.5 - 5x2.5 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Flush stripping av kabel og avisolering av ledere, selv på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks i koblingsbokser og distribusjon bokser. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC
Kutter myke og harde ledninger, samt kabler som PFXP 3x1.5 - 5x2.5 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Flush stripping av kabel og avisolering av ledere, selv på vanskelig tilgjengelige steder, f.eks i koblingsbokser og distribusjon bokser. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC


