Wiha - Vannpumpetang 180mm trykknappjustering - 26764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Hengsel - Leddbolt
Maks bakkeåpning - 30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995267643
Elnummer
8857011
Leverandørens varenummer
26764
Typebeskrivelse
8857011
Lengde:
180 mm
Hengsel:
Leddbolt
Maks bakkeåpning:
30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Antall posisjoner/stillinger:
7
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Industriell vannpumpetang 180 mm med trykknappjustering
•Ekstra smalt hode gjør tangen egnet for bruk på vanskelig tilgjengelige steder
•Presist justeringspunkt, bokstype, gir optimal tilpasning til gripeobjektet
•Rask og enkel innstilling og låsing med trykknapp
•Lang holdbarhet takket være ekstra induksjonsherding av gripekjevene
•DIN ISO 8976-standard
•Brukes til å gripe og holde rør og vinkelprofiler, f.eks. sekskantmutre, i installasjonsområdet
•Ekstra smalt hode gjør tangen egnet for bruk på vanskelig tilgjengelige steder
•Presist justeringspunkt, bokstype, gir optimal tilpasning til gripeobjektet
•Rask og enkel innstilling og låsing med trykknapp
•Lang holdbarhet takket være ekstra induksjonsherding av gripekjevene
•DIN ISO 8976-standard
•Brukes til å gripe og holde rør og vinkelprofiler, f.eks. sekskantmutre, i installasjonsområdet


