Wiha - VERKTØYKASSE 1000V ELECTRIC 39 DELER - 45257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452575
Elnummer
8801578
Leverandørens varenummer
45257
Typebeskrivelse
Wiha Verktøykasse, Basic electric 39 delers, 1000V
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
9
Antall fastnøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall Bits:
12
Totalt antall verktøy:
39
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
2
Oppløsning videoinngang:
1
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Innhold:
Telefontang 1000v, 200mm
Sideavbiter 1000v, 160mm
Kombitang med avbiter 1000v, 180mm
Sekskantnøkkelsett, 10 deler
Elektrikerens vater, 40 cm
Skrutrekker med bitsmagasin, inkl. 6 slimbits – spor, pozidriv, plusMinus/pozidriv
Bitssett med 7 slimbits
Skrutrekker, spor 2,5 mm
Skrutrekker, spor 3,5 mm
Skrutrekker, spor 5,5 mm
Skrutrekker, spor 6,5 mm
Skrutrekker, PH1
Skrutrekker, PH2
Skrutrekker, PZ1
Skrutrekker, PZ2
Skrutrekker, SL/PZ2
Stubby håndtak
Koffert, tom