Wiha - VERKTØYKOFFERT 1000V 62-DELER - INDUSTRI - 45833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995458331
Elnummer
8807299
Leverandørens varenummer
45833
Typebeskrivelse
8807299
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
18
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
4
Antall Bits:
20
Totalt antall verktøy:
61
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
3
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
3
Antall testverktøy:
1
Elektromontørsett:
Ja
I mobil bruk er det ikke lett å bære alle nødvendige verktøy mens du holder dem også i orden. Med verktøykassen grunnleggende sett L er brukeren utmerket utstyrt for installasjon og reparasjon av hybrid- og elbiler, samtidig som den opprettholder en generell oversikt. Det optimale grunnleggende utstyret til den praktiske verktøykassen inkluderer en rekke VDE-sertifiserte verktøy for arbeid på spenningsfrie høyspenningssystemer, som gjør det mulig å arbeide på eller inne i batteriet til elektriske kjøretøyer, samt montering og igangkjøring av ladestasjoner, eller HPC-ladere og veggmontert ladeutstyr. VDE-sertifiseringen sikrer maksimal sikkerhet når du arbeider med disse verktøyene. I tillegg gir saken plass til ytterligere, individuelt tilleggsutstyr takket være de ekstra løkkene. Polypropylendekselet garanterer robusthet og kan sikres mot tyveri med hengelåser ved de integrerte øyelokkene (disse er ikke inkludert i leveringsomfanget). Det ergonomiske to-komponenthåndtaket sikrer en behagelig bæreopplevelse. Verktøyvesken Basic er også ideell for flyreiser takket være lufttrykkskompensasjonsventilen og kan tydelig tilordnes eieren med det eksisterende, selvmerkede navneskiltet. Sertifisert i henhold til beskyttelsesklasse IP 67, er Wiha verktøykassen støv- og vanntett. Med sin kapasitet på 20,2 liter og en tillatt bæreevne på opptil 14,2 kg, er den forberedt på et bredt spekter av driftsforhold. Settet er også egnet for trygt arbeid på elektriske industrianlegg. Dimensjoner: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
Testet i henhold til IEC 60900.