Wiha - VERKTØYKOFFERT SETT XL 1000V 70-DELER - 45802

Wiha
KopierKopier
Wiha - VERKTØYKOFFERT SETT XL 1000V 70-DELER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 6

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995458027

Elnummer

8815154

Leverandørens varenummer

45802

Typebeskrivelse

8815154

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

6

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

4

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

4

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

23

Antall Bits:

9

Totalt antall verktøy:

70

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

4

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall testverktøy:

1

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

Arbeid på elektriske drevne kjøretøy samt montering og igangsetting av tilsvarende ladesøyler og veggbokser krever at medarbeiderne har spesielle kvalifikasjoner og en sikker, sertifisert utrustning. Med verktøykoffertsettet XL eMobility har mekanikeren alltid det rette verktøyet for montering og reparasjon av hybrid- og elbiler for hånden. I tillegg kan kofferten tilby et optimalt utvalg av verktøy for montering, igangsetting og vedlikehold av både ladesøyler og veggbokser. En velvalgt bestykning med håndverktøy av høy kvalitet, kompakt lagret i verktøykofferten, gir deg det riktige verktøyet for alle tilfeller. Takket være VDE-sertifiseringen kan de isolerte verktøyene tilby sikkerhet ved arbeid på spenningsførende deler. Verktøyinnleggene i kofferten er utformet med tanke på effektivt arbeid, for at verktøyene kan tas raskt og enkelt ut. Koffertens innhold kan sikres mot tyveri ved hjelp av hengelåser som henges på de integrerte øyene (låsene leveres ikke med). Det er sørget for ekstra oppbevaringsplass i bunnen av kofferten og i ledige innstikklommer. Det ergonomiske tokomponenthåndtaket gir deg en behagelig bæreopplevelse. Kofferten er fremstilt av robust polypropylenplast og er utstyrt med gasstrykkdempere som holder lokket på plass i forskjellige posisjoner, hindrer at det faller igjen av seg selv, og som dermed forebygger personskader. I denne komplett utstyrte verktøykofferten har du det passende Wiha-verktøy alltid lett tilgjengelig. Arbeid på elektriske kjøretøy og ladesøyler skal bare gjennomføres av kvalifiserte og autoriserte yrkesmekanikere. Testet i henhold til IEC 60900. Dimensjoner: 51,0 x 42,0 x 22,0 cm. Arbeidsområde: Isolerte verktøy for arbeid på elektriske kjøretøy, ladesøyler og veggbokser. Ekstra plass til oppbevaring. Polstret og justerbar bærerem. Ingen innklemte fingre takket være lokk med brems. Godt organisert – enkelt uttak