Wiha - Verktøysveske, 55 deler - 45417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 55
Elektromontørsett - nei
Varme-/sanitærmontørsett - Ja
Emballasje - Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995454173
Elnummer
8801685
Leverandørens varenummer
45417
Typebeskrivelse
8801685
Totalt antall verktøy:
55
Elektromontørsett:
nei
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Emballasje:
Veske
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
1
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
1
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
7
Antall Bits:
18
Antall dreiehåndtak:
2
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0
rørlegger- og industriarbeid, får
du totalt 55 deler i Wihas
velkjente og robuste mulit-bag. Med den er du sikker på at verktøyet er sikret og godt bevart, og samtidig er det nok av ekstra plass.
Innhold:
• Skrutrekkerhåndtak med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4"
• Skrutrekkerhåndtak med bitsholder, stubby, magnetisk 1/4"
• Verktøyskaft med kule, Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4"
• Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant (4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0)
• Pipe
• Pipenøkkel/skralle
• Bitssett FlipSelector Standard 25 mm, blandet 14-delers, 1/4" (spor 5,5mm - PH2 - PZ1+PZ2+PZ3 - T15-T20-T25-T30 - SEkskant 3,0+4,0+5,0mm + Bitholder magnetisk)
• Bitssett FlipSelector Standard 25 mm, blandet 14-delers, 1/4" (sekskantet kulehode 1,5+2,0+2,5+3,0+4,0+5,0+6,0+8,0+10,0)
• TY-bit 49 mm Phillips (PH1+PH2)
• TY-bit 49 mm Pozidriv (PZ1+PZ2)
• TY-bit 49 mm TORX® (T10+T15+T20+T25+T27+T30+T40)
• TY-bit 49 mm Sekskant (SW3) (3,0+4,0+5,0+6,0)
• Bits Professional Spor 1/4" (3,5+4,0+6,5)
• Veske


