Wiha - Wiha Avisol/krympev sett - 43987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med verktøy - Ja
Uisolerte kabelforbindelser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995439873
Elnummer
8884010
Leverandørens varenummer
43987
Typebeskrivelse
8884010
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. Øker effektiviteten din: Automatisk avisolerings- og krympeverktøy, dekker et stort område på 0,08–16 mm². Øker arbeidskvaliteten din: Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet. Det er mange farer som truer ved klassiske monteringsjobber av ledere. Feil avisolering av tråder, krympeforbindelser som legger seg feil i tangen eller dårlig pressede hylser er kjente problemer. Med det automatiske avisoleringsverktøyet og det automatiske krympeverktøyet fra Wiha hører disse problemene fortiden til. Med den automatiske avisoleringstangen fra Wiha er det enkelt å avisolere. Mulig å avisolere kabler mellom 0,03 og 16 mm² med bare én tang. Med den automatiske krympetangen med sekskantpressing kan du behandle endehylser fra 0,08 til 16 mm² og tvillingsendehylser opptil 10 mm². Endehylsene oppbevares i strøboksen med klikklåsfunksjon, som forhindrer utilsiktet åpning og gjør betjeningen enkel. De halogenfrie endehylsene fra Wiha har en varmebestandighet på opptil 105 °C. De produseres i samsvar med DIN 46228. 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister (42062) 200 mm. 1 x Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøboks (43904). 1 x Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode DIN i strøboks (43903). 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser (41246) 210 mm


