Wiha - Wiha Avisolerings-og montering - 44241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 6...8 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995442415
Elnummer
8815159
Leverandørens varenummer
44241
Typebeskrivelse
Wiha Avisolerings- og monteringsverktøy for koaks
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...8 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Kompakt verktøy med alle funksjoner for bearbeiding og montering av koaksialkabler med F-plugg. Koaksialkabler med F-skrueplugg må bearbeides i flere omganger. Avisolerings- og monteringsverktøyet fra Wiha forener alle nødvendige funksjoner i ett kompakt verktøy. Passnøyaktig avmantling og avisolering av koaksialkabler med en ytterdiameter på 6 til 8 mm kan gjennomføres i bare ett arbeidstrinn. Avisolering skjer raskt og plassbesparende med flere dreiebevegelser ved hjelp av to par kniver som ligger overfor hverandre. Den allerede innstilte avisoleringslengden er dimensjonert for vanlige F-skrueplugger. I neste skritt kan F-pluggen dreies opp på den avisolerte kabelen ved hjelp av de integrerte gripekjevene. Den åpne sekskanten SW11 gjør montering eller demontering av F-pluggen enkelt. Spesielt på trange steder gir sekskanten veldig god tilgjengelighet og er enkel å betjene. For sikker og plassbesparende oppbevaring kan verktøyet lukkes og låses med en skyver.


