Utgått

Wiha - Wiha Bits 70 mm TORX 1/4 - 10373

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bits 70 mm TORX 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 1

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995337124

Elnummer

8883800

Leverandørens varenummer

10373

Typebeskrivelse

8883800

Antall bits totalt:

1

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

1

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Oppfyller dine krav: Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. Øker effektiviteten din: Beste rotasjonsegenskaper for stabile skruprosesser.