Wiha - Wiha Bitsholder magnetisk,1/4 - 01913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 72 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995019136
Elnummer
8883692
Leverandørens varenummer
01913
Typebeskrivelse
8883692
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
72 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. Øker effektiviteten din: Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.


