Wiha - Wiha Bitsholder magnetisk1/4 - 36092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 100 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Hurigfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995360924
Elnummer
8883695
Leverandørens varenummer
36092
Typebeskrivelse
8883695
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
100 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. Øker effektiviteten din: Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.