Utgått

Wiha - Wiha Bitsholder magnetisk1/4 - 36093

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitsholder magnetisk1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Hylsefeste - nei

  • Magnetisk - Ja

  • Hurigfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995360931

Elnummer

8883696

Leverandørens varenummer

36093

Typebeskrivelse

8883696

Lengde:

200 mm

Hylsefeste:

nei

Magnetisk:

Ja

Hurigfeste:

nei

Gjør arbeidet enklere for deg: Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. Øker effektiviteten din: Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.