Utgått

Wiha - Wiha Bitssett 13 pcs - 39124

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitssett 13 pcs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995391249

Elnummer

8804382

Leverandørens varenummer

39124

Typebeskrivelse

8804382

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

13

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Oppfyller dine krav: Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. Gjør arbeidet enklere for deg: Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen.Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01713) T7 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01714) T8 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01715) T9 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01716) T10 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01721) T30 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01722) T40 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895 )2 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01717) T15 2 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01718) T20 2 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25