Utgått

Wiha - Wiha Bitssett 13 pcs - 39060

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995390600

Elnummer

8804393

Leverandørens varenummer

39060

Typebeskrivelse

8804393

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

13

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01716) T10. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01717) T15. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01718) T20. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01721) T30. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01722) T40. 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895)2 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2. 2 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2