Utgått

Wiha - Wiha Bitssett 25 mm 1/4 - 29416

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitssett 25 mm 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 31

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995294168

Elnummer

8883949

Leverandørens varenummer

29416

Typebeskrivelse

8883949

Antall bits totalt:

31

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. Optimalisert torsjonssone for harde skruoppgaver, f.eks. i metall. 1 x (35386) 1/4, 1/4 x 60 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Innvendig firkant 1/4" (06634) #1 - 2,3. 1 x Bit Standard 25 mm Innvendig firkant 1/4" (06635) #2 - 2,8. 1 x Bit Standard 25 mm Innvendig firkant 1/4" (06636) #3 - 3,3. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (25560) TR2,0 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (25561) TR2,5 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (25562) TR3,0 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (25563) TR4,0 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (25564) TR5,0 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant med boring 1/4" (26309) TR6,0 mm. 1 x Bit Standard 25 mm Strammer 1/4" (27064) 4. 1 x Bit Standard 25 mm Strammer 1/4" (27065) 6. 1 x Bit Standard 25 mm Strammer 1/4" (27066) 8. 1 x Bit Standard 25 mm Strammer 1/4" (27067) 10. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01726) T9H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01727) T10H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01728) T15H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01729) T20H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01730) T25H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01731) T27H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01732) T30H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01733) T40H. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (03117) T8H. 1 x Bits ZOT 25 mm med torsjonssone Tri-Wing® 1/4" (22603) 01 x Bits ZOT 25 mm med torsjonssone Tri-Wing® 1/4" (22604) 1. 1 x Bits ZOT 25 mm med torsjonssone Tri-Wing® 1/4" (22605) 2. 1 x Bits ZOT 25 mm med torsjonssone Tri-Wing® 1/4" (22606) 3. 1 x Bits ZOT 25 mm med torsjonssone Tri-Wing® 1/4" (22607) 4. 1 x Bitssett ZOT 25 mm med torsjonssone Torq-Set® 1/4" (22593) 6. 1 x Bitssett ZOT 25 mm med torsjonssone Torq-Set® 1/4" (22594) 8. 1 x Bitssett ZOT 25 mm med torsjonssone Torq-Set® 1/4" (22595) 10