Wiha - Wiha Bitssett Power slimBit - 44107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 7
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Holder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995441074
Elnummer
8883501
Leverandørens varenummer
44107
Typebeskrivelse
8883501
Antall bits totalt:
7
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Holder
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
5
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Økt sikkerhet for deg: Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. Lettere håndtering: Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimal oversikt over profilene. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Hvis det brukes for mye kraft ved forskruing, kan materialet skades. De gule Power slimBits lages spesielt for det høyere krafttrinnet til el-skrutrekkeren speedE® II. Ved hjelp av fargeinndelingen i røde og gule slimBits ser man med en gang hvilket krafttrinn speedE® II skal drives i, for å forhindre skader på materiellet. For dyptliggende skruer er bladdiameteren på tradisjonelle elektrikerskrutrekkere ofte for stor. Men fjerning av isolasjonen er ikke tillatt; det setter dessuten din egen sikkerhet i fare. I Wiha slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for elektrisk arbeid, er beskyttelsesisoleringen integrert i bladet, slik at bladene kunne lages inntil 33 % smalere. Ved bruk av Power slimBits er det derfor lett å nå frem til dyptliggende skrue- og fjærelementer. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår de isolerte Power slimBitsene en rutinekontroll, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC kan utføres på en sikker måte. Dessuten oppbevares Power slimBitsene i en snedig bitboks der man har full oversikt over skrueprofilene. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900: Egner seg til skrujobber i områder med spenningsførende deler inntil 1 000 V AC, særlig ved mobil bruk.1 x slimBit-boks tom. • 1x Bit Power slimBit electric, Spor: 6,5mm
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskant: 2,5
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 3
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 4
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 5
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 6
• 1x SlimBit-box (43163)
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskant: 2,5
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 3
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 4
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 5
• 1x Bit Power slimBit electric, Innvendig sekskan: 6
• 1x SlimBit-box (43163)