Wiha - Wiha Competence XL, 80 pcs - 40523

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 4

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 10

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 11

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995405236

Elnummer

8804415

Leverandørens varenummer

40523

Typebeskrivelse

8804415

Antall stjerneskrutrekkere PH:

4

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

10

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

11

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

80

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

1

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Oppfyller dine krav: Verktøykoffert: robust, stor, stabil og sikker med gassdemper i lokket. Senker kostnadene dine: Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. Økt sikkerhet for deg: Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. Beskytter mot helseplager: Wiha-tenger trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. Ergonomisk håndtakskonsept letter arbeidet og forebygger yrkesskader. Bæresele gjør det enkelt å transportere verktøykofferten og holder hendene fri for andre materialer.Øker effektiviteten din: Det brede tilbudet av verktøy gjør at du alltid har riktig verktøy for hånden. Verktøyinnsatsene er utformet for rask og enkel tilgang til verktøyet. Øker fleksibiliteten din: God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner. 1 x Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles (38191) 200 mm 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 6 mm² i blister (36050) 190 mm 1 x Avmantlingsverktøy Med selvdreiende slepeblad (35969) 165 mm 1 x Installasjonstang TriCut Professional electric (38552) 170 mm 1 x Koblingsskapnøkkel kryssform (36114) 1 x Koblingsskap-vaterpass 20 cm (36859) 1 x Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter (26708) 180 mm 1 x Krympeverktøy for endehylser (33844) 220 mm 1 x Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad (27057) hvit 1 x Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær (36189) 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel (00856) 5,5 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel (00858) 7 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel (00859) 8 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel (00861) 10 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips (35502) SL/PH1 x 80 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips (35503) SL/PH2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips (35393) PH1 x 80 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips (35394) PH2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv (36329) SL/PZ 1 x 80 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv (35396) PZ2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35390) 4,0 mm x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35391) 5,5 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35392) 6,5 mm x 150 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35446) 3,5 mm x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp (03231) 12,0 mm x 200 mm 1 x Spenningstester SoftFinish enPLet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips (34745) 3,0 mm x 60 mm 1 x Spenningstester Volt Detector berøringsløs, enPLet, 90 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798) 1 x Telefontang Professional electric med avbiter og rett type (26727) 200 mm 1 x Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° (26729) 200 mm 1 x Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling (37450) 250 mm.