Wiha - Wiha El-skrutrekker speedE® II 7pcs. m. slimBits - 44318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1
Antall sporskrutrekkere - 1
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995443184
Elnummer
8804463
Leverandørens varenummer
44318
Typebeskrivelse
8804463
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
1
Antall sporskrutrekkere:
1
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
7
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Emballasje:
Plastboks
Dekker behovet: Kvalitet og robusthet made in Germany. Gjør arbeidet enklere for deg: Maksimal belysning av arbeidsområdet med ring-LED-lys. Lettere håndtering: Unik ringbryter som kan betjenes i alle arbeidsstillinger. Beskytter mot helseplager: For hånd- og muskelskånende arbeid. Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: 100 % kompatibel med Wiha Electric Vario Family. Gir full beskyttelse for deg: slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Øker hastigheten din: 3 x raskere arbeid elektrisk drevet. Beskytter materialet ditt: Elektrisk forskruing med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader. Flere skruforbindelser per dag, hundrevis av skruforbindelser i uken. Som håndverker bruker man mye tid og energi på gjentagende skrujobber. Det er ikke forunderlig at håndleddene begynner å verke. Takket være elektrisk drift av el-skrutrekkeren speedE® II skånes leddene og senene spesielt ved kontinuerlig bruk. Dessuten går jobben 3 ganger så fort. Som spesielt highlight har speedE II en materialbeskyttelsesfunksjon. Noen følsomme skruforbindelser som f.eks. plastdeksler på stikkontakter, skal ikke trekkes til for hardt for ikke å skade materialet. Her skrur speedE II seg automatisk av ved 0,4 Nm og overlater den siste tiltrekningen til brukerens håndlag. Hvis man går i gang med skrujobber som krever mer kraft, har man med den andre generasjonen speedE® muligheten til å øke den elektriske kraften på 1,0 Nm ved hjelp av en skyvebryter. Fargen på slimBitsene hjelper med å finne og innstille passende krafttrinn for anvendelsen. De røde slimBitsene med de mindre profilene brukes i den røde skyveposisjonen, mens de gule Power slimBitsene med de større profilene kan brukes i den kraftigere gule skyveposisjonen. Skulle det en gang iblant trenges enda mer kraft, kan momentet på speedE® II økes manuelt til 12 Nm uten at skrutrekkeren skades. Under skrujobben lyser den integrerte LED-en kontinuerlig slik at man har optimal sikt på skruen. Ved dårlige lysforhold kan den kraftige LED-en også brukes som lommelykt ved å tappe på ringbryteren. En større ringbryter og friksjonsfri snurring sørger for enda mer brukervennlighet. Kombinasjonen av arbeidsforenkling og ergonomisk SoftFinish® håndgrepsdesign gjør at el-skrutrekkeren speedE® II anbefales av tyske leger og terapeuter i AGR. Settet inneholder en rød og en gul slimBit, en USB-batterilader og to standard oppladbare batterier type 18500, for å muliggjøre kontinuerlig arbeid. Bruk: Det ideelle verktøyet for alle skruarbeider, f.eks. montasje av stikkontakter, arbeid i bryterskap, industrielt vedlikehold og montasje, vedlikehold og reparasjon av motordrevne redskaper, husholdningsredskaper og hvitevarer, vindus- og dørmontasje, varme-, klima- og sanitærinstallasjoner og reparasjon av sykler, motorsykler og gressklippere. Perfekt egnet også i husholdningen for reparasjoner, montering av møbler eller ulike hobbyskruoppgaver. 1 x Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914) 1 x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Spor (41159) 3,5 mm x 75 mm 1 x El-skrutrekker håndtak speedE® 1 x Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion (41915) 1 x L-BOXX Mini for speedE®