Wiha - Wiha Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm - 43660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 185 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Håndtaksdeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995436605
Elnummer
8804400
Leverandørens varenummer
43660
Typebeskrivelse
43660 Wiha Kabelkutter Professional electric 180 m
Form:
Standard
Lengde:
185 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
ESD testet:
nei
Senker kostnadene dine: Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.Beskytter mot helseplager: Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren.Øker effektiviteten din: Kutteverktøy som ikke skader ledningene.Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.


