Utgått

Wiha - Wiha Låseringtang 220 mm - 34696

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Låseringtang 220 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for utenpåliggende låseringer - nei

  • Modell / utførelse - Rett

  • Fastspenningsområde - 40...100 mm

  • Lengde - 220 mm

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995346966

Elnummer

8883984

Leverandørens varenummer

34696

Typebeskrivelse

8883984

Egnet for utenpåliggende låseringer:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Fastspenningsområde:

40...100 mm

Lengde:

220 mm

Med fjær:

nei

Utskiftbare stifter:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Senker kostnadene dine: Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. Sparer tid Sikkert grep om låseringene. Standarder: DIN ISO 5256.