Wiha - Wiha Momentskrutrekker - 26627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Maks. dreiemoment - 5 Nm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995266271
Elnummer
8804419
Leverandørens varenummer
26627
Typebeskrivelse
8804419
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Maks. dreiemoment:
5 Nm
Reservedel:
nei
Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart tiltrekkingsmoment for uendelig mange brukssituasjoner. Senker kostnadene dine: Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg) Øker effektiviteten din: Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.NS-EN ISO 6789.