Wiha - Wiha Pipenøkkel m. grep - 27933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 262 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995279332
Elnummer
8883585
Leverandørens varenummer
27933
Typebeskrivelse
8883585
Total lengde:
262 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
230 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Tverrhåndtakets løftestangeffekt gir mer kraft ved skruing. Øker effektiviteten din: Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.


