Wiha - Wiha, Skrallenøkkelsett, 1/4 - 43025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995430252
Elnummer
8801343
Leverandørens varenummer
43025
Typebeskrivelse
Skrallenøkkelsett, isolert 1/4" 21-deler inkl. kof
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
12
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
17
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
20
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
1x Forlengelse, isolert 1/4"" for pipenøkkelinnsatser, isolert 75 mm (43059)
1x Forlengelse, isolert 1/4"" for pipenøkkelinnsatser, isolert 150 mm (43060)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 4.0 mm (43088)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 5.0 mm (43089)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 5.5 mm (43090)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 6.0 mm (43091)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 7.0 mm (43092)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 8.0 mm (43093)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 9.0 mm (43094)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 10.0 mm (43095)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 11.0 mm (43096)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 12.0 mm (43097)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 13.0 mm (43098)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" utvendig sekskant 14.0 mm (43099)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" innvendig sekskant 3.0 mm (43109)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" innvendig sekskant 4.0 mm (43110)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" innvendig sekskant 5.0 mm (43111)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" innvendig sekskant 6.0 mm (43112)
1x Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4"" innvendig sekskant 8.0 mm (43113)
1x koffert"


