Wiha - Wiha Skrutrekker 1 x 100 mm - 32396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 1
Bladlengde - 100 mm
Isolert - Ja
Materiale - Chrom-Vanadium
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995323967
Elnummer
8883553
Leverandørens varenummer
32396
Typebeskrivelse
8883553
Størrelse:
1
Bladlengde:
100 mm
Isolert:
Ja
Materiale:
Chrom-Vanadium
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Roterbar hette:
nei
Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.


