Wiha - Wiha Skrutrekker 10,0mmx200mm - 00832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 10 mm
Tykkelse på klinge - 1,6 mm
Total lengde - 324 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008321
Elnummer
8883533
Leverandørens varenummer
00832
Typebeskrivelse
8883533
Klingebredde:
10 mm
Tykkelse på klinge:
1,6 mm
Total lengde:
324 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
200 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


