Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker 2 x 150 mm - 32397

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker 2 x 150 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 2

  • Bladlengde - 150 mm

  • Isolert - Ja

  • Materiale - Chrom-Vanadium

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995323974

Elnummer

8883554

Leverandørens varenummer

32397

Typebeskrivelse

8883554

Størrelse:

2

Bladlengde:

150 mm

Isolert:

Ja

Materiale:

Chrom-Vanadium

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer.Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.