Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker 3,5mm x 100mm - 00822

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker 3,5mm x 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,6 mm

  • Total lengde - 204 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008222

Elnummer

8883524

Leverandørens varenummer

00822

Typebeskrivelse

8883524

Klingebredde:

3,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,6 mm

Total lengde:

204 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

100 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.