Wiha - Wiha skrutrekker 3 mm x 65 mm - 42377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Total lengde - 167 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Bladlengde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995423773
Elnummer
8883574
Leverandørens varenummer
42377
Typebeskrivelse
8883574
Klingebredde:
3 mm
Total lengde:
167 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
65 mm
Bladdiameter:
3 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund