Wiha - Wiha Skrutrekker m. bitsmag. - 38606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
T-håndtak - nei
Magnetisk - Ja
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995386061
Elnummer
8804391
Leverandørens varenummer
38606
Typebeskrivelse
8804391
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
Ja
Fleksibel:
nei
Gjør arbeidet enklere for deg : Stort håndtak – maksimal kraft. Beskytter mot helseplager: Ingen fare for personskader, alle bitsene oppbevares sikkert inne i håndtaket. Øker fleksibiliteten din: Standardbits egner seg også til maskindrift. Ved mobil bruk hender det ikke sjelden at det trengs en skrutrekker med en bestemt profil, som håndverkeren kanskje ikke har for hånden der og da. Wiha-skrutrekkeren med bitsmagasin LiftUp 25 løser dette problemet, for med det ene verktøyet følger det med 12 forskjellige uttak som alltid og overalt er lett tilgjengelige. Dermed erstatter LiftUp et helt skrutrekkersett. Med knappetrykk kjøres bitsmagasinet i håndtakets ende ut og frigjør 25 mm bits med 1/4”-drev for uttak. De medfølgende standardbitsene kan brukes både til manuell drift og maskindrift. Det ergonomisk utformede tokomponenthåndtaket med stort volum sørger for optimal kraftoverføring og svært høye momentverdier. Kraftig innskruing eller løsning av skruer blir dermed en enkel oppgave. Bruk: Alternativ til skrutrekkersettet. Ideelt til skrujobber ved mobil bruk. 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01705) 3,0. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01706) 4,0. 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707) 5,0. 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01624) 5,5. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01717) T15. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01718) T20. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01721) T30