Wiha - Wiha Skrutrekker m. bitsmag. - 10382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
T-håndtak - nei
Magnetisk - Ja
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995337643
Elnummer
8804376
Leverandørens varenummer
10382
Typebeskrivelse
8804376
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
Ja
Fleksibel:
Ja
Sparer plass: Seks verktøy i ett.Øker effektiviteten din: Ekstremt kort skrutrekkerhåndtak gir god adkomst til trange steder. Magasin-bitsholderen Stubby hat grepet på bitsene. Når man fjerner kappen på enden av det flerkomponents SoftFinish-håndtaket, kommer det til syne seks 25 mm lange bits som er dimensjonert for alle alminnelige skrujobber. Dette gjør magasin-bitsholderen fleksibel og til et attraktivt alternativ til skrutrekkersettet, spesielt i mobil bruk. Den magnetiske holdefunksjonen for den integrerte bitsholderen sikrer enkel håndtering og optimalt feste. Den praktiske og kompakte størrelsen utmerker bitsmagasinet Stubby som spesialist for jobber i de trangeste rom. Bruk: Særlig egnet til arbeid på trange og vanskelig tilgjengelige steder. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01623) 4,5 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01626) 6, 51 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01627) 8,0