Wiha - Wiha Skrutrekker PH1 x 80 mm - 03237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 186 mm
Bladdiameter - 5 mm
Presisjonsutførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995032371
Elnummer
8883664
Leverandørens varenummer
03237
Typebeskrivelse
8883664
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
186 mm
Bladdiameter:
5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Sekskant
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
8 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei