Wiha - Wiha Skrutrekker PH1x80mm - 00847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 191 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008475
Elnummer
8883534
Leverandørens varenummer
00847
Typebeskrivelse
8883534
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
191 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Gjennomgående klinge:
nei
Vekt:
56 g